Referenser
Spartex:RIVTF2X12A2
Rubix:6425699
Tillverkare:066122 12
EAN:4043377052285

Produktinformation :
Countersunk head rivets A2 2X DIN 661
Teknisk information
Attribut
| Standard | DIN 661 |
|---|---|
| Längd | 12 mm |
| Diameter | 2 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,54 kr Ex moms
/ packet
200,68 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
12 mm
