Referenser
Bosch:1618630200
Rubix:363798
EAN:3165140029193

Produktinformation : FLATMEJSEL 25/300MM HEX19MM - 1618630200 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 675 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 345x75x46 mm |
| Paketerad vikt | 675 g |
| Längd | 300 mm |
| Bredd | 25 mm |
| Vikt | 675 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
285,66 kr Ex moms
/ Styck
357,08 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
