Cirkulär borste på skaft Roebuck 787590
Circular brush, twisted wire, for drilling machine
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Roebuck:787590
Rubix:6292361
EAN:3660338041907

Dokumenter
Produktinformation : Wire wheel brush, circular, twisted wire, for drill D75
Very aggressive brush for intensive use at high speed.
Wire outlet (mm): 18
Teknisk information
Attribut
| Stångdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Borst diameter | 75 mm |
| Tråd diameter | 0.5 mm |
| Varvtal | 20000 rpm |
| Tråd | twisted steel |
| Användning | for heavy-duty drilling |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,99 kr Ex moms
/ Styck
262,49 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran