Referenser
Bosch:2608622100
Rubix:362534
EAN:3165140631808

Produktinformation : SKIVBORSTE FLÄTAD 115MM STÅL M14 - 2608622100 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 218 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 135x125x50 mm |
| Paketerad vikt | 340 g |
| Stångdiameter | 14 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,56 kr Ex moms
/ Styck
283,20 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
