Cirkulär borste på skaft Roebuck 787588
Circular brush, corrugated wire, for drilling machine
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Roebuck:787588
Rubix:6292360
EAN:3660338041914

Dokumenter
Produktinformation : Sirkulærbørste Ø6MM 70MM
Medium density filling for light and medium applications.
.
Rod Ø: 6 mm .
Thickness: 17 mm
Rod Ø: 6 mm .
Thickness: 17 mm
Styrkor
For varnish removal, dull rubbing and cleaning
Teknisk information
Attribut
| Stångdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Borst diameter | 70 mm |
| Tråd diameter | 0.3 mm |
| Varvtal | 15000 rpm |
| Tråd | corrugated steel |
| Användning | removing lacquer, de-polishing and cleaning |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,71 kr Ex moms
/ Styck
210,89 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran