Metallskruvar med metrisk gänga Spartex CHCTB12X40EFA2-50
CHC head screws, low head and guide hole
Se teknisk informationReferenser
Ersatt ref.:CHC112X40EFA2DIN6912
Spartex:CHCTB12X40EFA2-50
Rubix:6403108
Tillverkare:6912212 40
EAN:4043377147844


Teknisk sammanfattning
| Längd | 40 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 6912 |
Produktinformation : DIN 6912 Cylinderskruvar sexkanthylsa och nyckelstyrning A2-50 12X40 SW10 - 6912212 40
Socket head cap screws with center hole low head A2-50 12X40 SW10 DIN 6912
Teknisk information
Attribut
| Längd | 40 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 6912 |
| Metrisk diameter | M12 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 12 mm |
| Avtryckstorlek | sw10 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
644,00 kr Ex moms
/ packet
805,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
40 mm