Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VSTFBDT4,2X50EFA2-50
Countersunk head safety screw, two holes
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTFBDT4,2X50EFA2-50
Rubix:6428886
Tillverkare:9104242 50
EAN:4043377128867


Teknisk sammanfattning
| Längd | 50 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Produktinformation : Art. 9104 Liseko säkerhetsskruvar med tvåhålsdrift, plåtgänga A2-50 4,2X50 SP - 9104242 50
Raised CSK head security screws with two hole drive A2-50 4,2X50 SP8
Teknisk information
Attribut
| Längd | 50 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | dubbel hål |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 4.2 mm |
| Avtryckstorlek | sp8 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
702,08 kr Ex moms
/ packet
877,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran