Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFTTX2,5X30EFA4-50
Reduced countersunk head screws with six internal lobes
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFTTX2,5X30EFA4-50
Rubix:6431903
Tillverkare:14581425 30
EAN:4043377344908


Teknisk sammanfattning
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14581 |
Produktinformation : ISO 14581 Försänkta skruvar med sextandhålsgrepp A4-50 2,5X30 TX8 - 14581425 30
Countersunk head screws with six lobe drive A4-50 2,5X30 T8
Teknisk information
Attribut
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14581 |
| Metrisk diameter | M2,5 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 2.5 mm |
| Avtryckstorlek | t8 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
486,34 kr Ex moms
/ packet
607,92 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
30 mm