Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFF5X16EFA4-70
Slotted countersunk-head screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFF5X16EFA4-70
Rubix:6433299
Tillverkare:096345 16
EAN:4043377112651


Teknisk sammanfattning
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 963 |
Produktinformation : DIN 963 Försänkta skruvar med spår A4-70 5X16 - 096345 16
Slotted countersunk head screws A4-70 5X16 DIN 963
Teknisk information
Attribut
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 963 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A4-70 |
| Gängdiameter | 5 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
396,64 kr Ex moms
/ packet
495,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
16 mm