Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTRLD8X70EFA4
Round-head screws with large head, double slotted
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTRLD8X70EFA4
Rubix:6431202
Tillverkare:2512948 70
EAN:4043377336767


Teknisk sammanfattning
| Längd | 70 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | NFE 25129 |
Produktinformation : NFE 25-129 Rundskruvar med stort huvud, dubbelspår A4 8X70 - 2512948 70
Mushroom head bolts with large head, double slot A4 8X70
Teknisk information
Attribut
| Längd | 70 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | NFE 25129 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Slutbehandling | inox |
| Klass | A4 |
| Gängdiameter | 8 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 672,56 kr Ex moms
/ packet
2 090,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
70 mm