Insatslager med stoppskruv RHP 1050-1.15/16G, Yttre diameter: 90 mm | Innerdiameter: 49.213 mm | Bredd: 51.6 mm
Bearing Insert
Se teknisk informationReferenser
RHP:1050-1.15/16G
Rubix:204148
Tillverkare:1050-1.15/16G R
EAN:00747023039982

Produktinformation : 1050-1.15/16G RRS AR3P5 RHP
Wide inner ring bearing. Same construction as 6200 series, but more adaptable to European standard bearings. 1000 G series: bearing with grub screws in the inner ring and spherical outer ring. 1000 DECG series: bearing with eccentric locking collar and spherical outer ring.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 910 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 49.213 mm |
| Yttre diameter | 90 mm |
| Bredd | 51.6 mm |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Täta | två gummitätningar |
| Serier | 1000g |
| Material | through-hardened high-grade steel |
| Bur | stål |
| brotschning | 90 mm |
| Begränsa hastigheten | 3400 rpm |
| Total lagerbredd | 51.6 mm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 23200 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 35000 N |
| Vikt | 0.91 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 844,99 kr Ex moms
/ Styck
3 556,24 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran