Insatslager med stoppskruv PTN UC207, Yttre diameter: 72 mm | Innerdiameter: 35 mm | Bredd: 20 mm

Insert Bearing

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

PTN:UC207
Rubix:6368221
EAN:3660338467882
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter35 mm
Yttre diameter72 mm
Bredd20 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Insert Bearing UC207 PTN


Chrome steel Insert bearings. The insert bearing is a single row deep groove ball bearing with a convex-sphered outside diameter and in most cases an extended inner ring

Styrkor

The inserted ball bearing can accommodate moderate initial misalignment, but normally can not permit axial displacement
Easy mounting units
Lubricated and sealed bearing

Användningsområden


Agriculture
Construction machinery
Food and beverages
Conveyors
Packaging
Power transmission
Material handling
General engineering applications

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter35 mm
Yttre diameter72 mm
Bredd20 mm
Typ av lagerspelcn
Tätatvå gummitätningar
Serieruc200
Materialchrome steel
Smörjningstypstandard lubrication
Total lagerbredd42.9 mm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r15200 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr25700 N
Vikt0.47 kg
127,51 kr Ex moms
/ Styck
159,39 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.