Insatslager med stoppskruv RHP 1025-7/8G, Yttre diameter: 52 mm | Innerdiameter: 22.225 mm | Bredd: 34.1 mm
Bearing Insert
Se teknisk informationReferenser
RHP:1025-7/8G
Rubix:145045
Tillverkare:1025-7/8G R
EAN:00747023038831

Produktinformation : 1025-7/8G RRS AR3P5 RHP
Wide inner ring bearing. Same construction as 6200 series, but more adaptable to European standard bearings. 1000 G series: bearing with grub screws in the inner ring and spherical outer ring. 1000 DECG series: bearing with eccentric locking collar and spherical outer ring.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 170 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 22.225 mm |
| Yttre diameter | 52 mm |
| Bredd | 34.1 mm |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Täta | två gummitätningar |
| Serier | 1000g |
| Material | steel |
| Bur | stål |
| Begränsa hastigheten | 6250 rpm |
| Total lagerbredd | 34.1 mm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 7880 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 14000 N |
| Vikt | 0.17 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
681,40 kr Ex moms
/ Styck
851,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran