Insatslager med stoppskruv RHP 1230-30ECG, Yttre diameter: 62 mm | Innerdiameter: 30 mm | Bredd: 16 mm

Self-Lube Bearing Insert

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

RHP:1230-30ECG
Rubix:150944
Tillverkare:1230-30ECG R
EAN:00747023043071
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter30 mm
Yttre diameter62 mm
Bredd16 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 1230-30ECG RRS AR3P5 RHP


Short inner ring bearing. Same construction as 6200 series, but more adaptable to European standard bearings. 1200 G series: bearing with grub screw in the inner ring and spherical outer ring. 1200 ECG series: bearing with eccentric locking collar and spherical outer ring.

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt400 g
Innerdiameter30 mm
Yttre diameter62 mm
Bredd16 mm
Typ av lagerspelc3
Tätatvå gummitätningar
Serier1200ecg
Materialsteel
Burstål
Begränsa hastigheten5300 rpm
Total lagerbredd35.73 mm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r11300 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr19500 N
Vikt0.4 kg
701,85 kr Ex moms
/ Styck
877,31 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.