Insatslager med stoppskruv PTN SUC209, Yttre diameter: 85 mm | Innerdiameter: 45 mm | Bredd: 22 mm

Insert Bearing

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

PTN:SUC209
Rubix:6368230
EAN:3660338467769
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter45 mm
Yttre diameter85 mm
Bredd22 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Insert Bearing SUC209 PTN


Stainless steel Insert bearings. The insert bearing is a single row deep groove ball bearing with a convex-sphered outside diameter and in most cases an extended inner ring

Styrkor

The inserted ball bearing can accommodate moderate initial misalignment, but normally can not permit axial displacement
Easy mounting units
Lubricated and sealed bearing

Användningsområden


Agriculture
Construction machinery
Food and beverages
Conveyors
Packaging
Power transmission
Material handling
General engineering applications

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter45 mm
Yttre diameter85 mm
Bredd22 mm
Typ av lagerspelcn
Tätatvå gummitätningar
Seriersuc200
Materialstainless steel
Burrostfritt stål
Begränsa hastigheten3200 rpm
Smörjningstypnon-relubricatable
Total lagerbredd49.2 mm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r20900 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr32700 N
Smörjmedelfood grease
Vikt0.67 kg
8 917,80 kr Ex moms
/ 10 Styck
11 147,25 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.