Skruvmejsel Bahco B190.100.200

BahcoFit spårmejslar med platt spets och gummigrepp 0,8–2 mm

Se teknisk information

Referenser

Bahco:B190.100.200
Rubix:6013287
EAN:7314150277896
brand logo

Teknisk sammanfattning

Avtryckplatt
Avtryckstorlek10 mm
Bladlängd200 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : B190.100.200 Spårskruvmejsel


Styrkor

Comfortable to use with the two-component handle made with over 75% rubber|Maximum grip thanks to the vertical anti-slip grooves in the handle|Easy size and screw type identification from the markings on the handle

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt152 g
Avtryckplatt
Avtryckstorlek10 mm
Bladlängd200 mm
Längd317 mm
207,35 kr Ex moms
/ Styck
259,19 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran