Referenser
Stahlwille:08250002
Rubix:6185711
EAN:4018754011599




Teknisk sammanfattning
| Avtryck | flerfaldig tryckning |
|---|---|
| Avtryckstorlek | 2 |
| Bladlängd | 25 mm |
Produktinformation : BITS TRI-WING 13008-2 - 8250002 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 7x7x25 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 5 g |
| Avtryck | flerfaldig tryckning |
| Avtryckstorlek | 2 |
| Bladlängd | 25 mm |
| Längd | 25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
795,20 kr Ex moms
/ 10 Styck
994,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran