Skruvmejsel Bahco B191.030.075
BahcoFit slotted straight-tip screwdriver with rubber grip
Se teknisk informationReferenser
Bahco:B191.030.075
Rubix:6013360
EAN:7314150277933

Produktinformation : B191.030.075 Spårskruvmejsel
Durable tools thanks to the chrome-plated, fully hardened high-performance alloy steel shank that provides increased protection against corrosion. Permanent symbol and markings on the handle to quickly identify the tip.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 35 g |
|---|---|
| Avtryck | platt |
| Avtryckstorlek | 0,5x3 mm |
| Bladlängd | 75 mm |
| Längd | 170 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,03 kr Ex moms
/ Styck
68,79 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
