Referenser
Bahco:024.000.075
Rubix:429525
EAN:8412814024011

Produktinformation : SKRUVMEJSEL PH 0X75 - 024.000.075
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 35 g |
|---|---|
| Avtryck | phillips (ph) |
| Avtryckstorlek | ph0 |
| Bladlängd | 75 mm |
| Längd | 175 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
