Referenser
Bahco:613-4-125
Rubix:429557
EAN:7314150124473

Produktinformation : SPÅRSKRUVMEJSEL 4X125 - 613-4-125
Screwdriver for slotted screws. Handle: two-component grip with hanging hole. Excellent handle-shaft connection. Blade: high-quality steel. Nickel-plated and fully hardened. Size and type marking on the handle. ISO 2380/DIN 5264.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 35 g |
|---|---|
| Avtryck | platt |
| Avtryckstorlek | 0,8x4 mm |
| Bladlängd | 125 mm |
| Längd | 205 mm |
| Slutbehandling | nickel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
571,00 kr Ex moms
/ 10 Styck
713,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
