Referenser
Bahco:B198.130.150
Rubix:6013264
EAN:7314150281862

Produktinformation : B198.130.150 Mutterdragare
Styrkor
•Integrated hanging hole
Permanent symbol and markings on the handle for quick identification of the tip
Permanent symbol and markings on the handle for quick identification of the tip
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 170 g |
|---|---|
| Avtryck | hex / allen |
| Avtryckstorlek | 13 mm |
| Bladlängd | 150 mm |
| Längd | 267 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
255,99 kr Ex moms
/ Styck
319,99 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
