Referenser
Bahco:026.002.300
Rubix:424247
EAN:8412814118741

Produktinformation : SKRUVMEJSEL PZ 2X300
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 156 g |
|---|---|
| Avtryck | pozidriv |
| Avtryckstorlek | pz2 |
| Bladlängd | 300 mm |
| Längd | 430 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
