Axelpackningar och gammaringar Dichtomatik 67040152
Axeltätningsring (W B S NBR 70 svart FSGS)
Se teknisk informationReferenser
Dichtomatik:67040152
Rubix:205170
Tillverkare:67040152

Produktinformation : Rotary Shaft Seal WBS 85 X 110 X 13 / mm 70 NBR NB703412
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 72 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 85 mm |
| Yttre diameter | 110 mm |
| Bredd | 13 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | yttre metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran