Axelpackningar och gammaringar Dichtomatik 67197669
Axeltätning (W A FKM 80 brun RMVU FNGS)
Se teknisk informationReferenser
Dichtomatik:67197669
Rubix:205771
Tillverkare:67197669

Produktinformation : Rotary Shaft Seal WA NIF 60 X 95 X 10 / mm 80 FKM FP803403
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 80 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 60 mm |
| Yttre diameter | 95 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
672,98 kr Ex moms
/ Styck
841,22 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
