Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 49383076

WAS roterande axeltätning

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:49383076
Rubix:157643
Tillverkare:49383076
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter50 mm
Yttre diameter72 mm
Bredd12 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Rotary Shaft Seal WAS 50 X 72 X 12 / mm 70 NBR NB70C401


Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.

Användningsområden

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt41 g
Innerdiameter50 mm
Yttre diameter72 mm
Bredd12 mm
Materialnbr
Monteringsforminfälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran