Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 67017552
Axeltätning (W C NBR 70 svart FSGS)
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:67017552
Rubix:206353
Tillverkare:67017552

Produktinformation : Rotary Shaft Seal WC 40 X 62 X 9 / mm 70 NBR NB704604
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 593 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 40 mm |
| Yttre diameter | 62 mm |
| Bredd | 9 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | utvändig dubbel metallramspackning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,40 kr Ex moms
/ Styck
183,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
