Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413344

Axeltätning BA

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:40413344
Rubix:527120
Tillverkare:40413344
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter115 mm
Yttre diameter140 mm
Bredd12 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Radial Shaft Seal 115 X 140 X 12 / 0 mm Type AS 75 FKM 585


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter115 mm
Yttre diameter140 mm
Bredd12 mm
Materialfkm/fpm
Monteringsforminfälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran