Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 31645
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:31645
Rubix:525230
Tillverkare:31645

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 340 X 380 X 20 / 0 mm Type B 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 340 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 380 mm |
| Bredd | 20 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | yttre metallarmaturtätning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
17 679,87 kr Ex moms
/ Styck
22 099,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
