Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40411096
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40411096
Rubix:523426
Tillverkare:BA SL 10 X 22 X 8 X 0 72 NBR 902

Dokumenter
Produktinformation : 40411096
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 22 mm |
| Bredd | 8 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
