Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412665

Axeltätning BA

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:40412665
Rubix:526123
Tillverkare:40412665
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter60 mm
Yttre diameter90 mm
Bredd10 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 40412665


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter60 mm
Yttre diameter90 mm
Bredd10 mm
Materialfkm/fpm
Monteringsformpackning med inbäddad metallarmatur med fjäder
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran