Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413326
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413326
Rubix:527071
Tillverkare:BAU3SLX2 55,00 70,00 7,00 902

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 55 X 70 X 7 / 0 mm Type AS 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 55 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 70 mm |
| Bredd | 7 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
943,23 kr Ex moms
/ Styck
1 179,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
