Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 185516
WAS roterande axeltätning
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:185516
Rubix:157794
Tillverkare:95,00 120,00 12,00 WAS NBR

Dokumenter
Produktinformation : Seal 95x120x12 TC
Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.
Användningsområden
Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 81 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 95 mm |
| Yttre diameter | 120 mm |
| Bredd | 12 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
301,88 kr Ex moms
/ Styck
377,35 kr Inkl moms
- Tillgängliga