Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413789
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413789
Rubix:528794
Tillverkare:40413789



Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 35 X 72 X 10 / 7 mm Type AS 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 35 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 72 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
