Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413131

Simmerring BA

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:40413131
Rubix:526862
Tillverkare:40413131
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter80 mm
Yttre diameter125 mm
Bredd12 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Radial Shaft Seal 80 X 125 X 12 / 8 mm Type AS 72 NBR 902


Simmerring from Freudenberg, with (SL) or without additional dust lip.
Shaft seal NBR

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter80 mm
Yttre diameter125 mm
Bredd12 mm
Materialnbr
Monteringsforminfälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp
1 638,41 kr Ex moms
/ Styck
2 048,01 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran