Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413195

Axeltätning BA

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:40413195
Rubix:526943
Tillverkare:40413195
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter30 mm
Yttre diameter42 mm
Bredd5.7 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 40413195


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter30 mm
Yttre diameter42 mm
Bredd5.7 mm
Materialnbr
Monteringsformpackning med inbäddad metallarmatur med fjäder
548,21 kr Ex moms
/ Styck
685,26 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran