Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412312

Axeltätning B2

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:40412312
Rubix:525720
Tillverkare:B2FUD4 65,00 85,00 12,00 902
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter65 mm
Yttre diameter85 mm
Bredd12 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Radial Shaft Seal 65 X 85 X 12 / 9.5 mm Type C 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter65 mm
Yttre diameter85 mm
Bredd12 mm
Materialnbr
Monteringsformutvändig dubbel metallramspackning med fjäder
1 708,56 kr Ex moms
/ Styck
2 135,70 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran