Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413049
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413049
Rubix:526757
Tillverkare:40413049

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 60 X 110 X 12 / 7 mm Type AS 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 60 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 110 mm |
| Bredd | 12 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 471,43 kr Ex moms
/ Styck
1 839,29 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran