Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412479
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412479
Rubix:525903
Tillverkare:40412479

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 90 X 110 X 8 / 0 mm Type A 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 90 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 110 mm |
| Bredd | 8 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 338,14 kr Ex moms
/ Styck
1 672,68 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
