Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies B2 68,00 90,00 10,00 72 NBR 902
Axeltätning B2
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:B2 68,00 90,00 10,00 72 NBR 902
Rubix:524930
Tillverkare:40411852

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 68 X 90 X 10 / 0 mm Type C 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 68 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 90 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | utvändig dubbel metallramspackning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 702,46 kr Ex moms
/ Styck
2 128,07 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
