Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412523
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412523
Rubix:525970
Tillverkare:40412523

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal B2PT 55 X 72 X 10 / 0 mm PTFE F56101
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 55 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 72 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Material | ptfe |
| Monteringsform | utvändig dubbel metallramspackning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
