Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412088
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412088
Rubix:525267
Tillverkare:BA SL 35,00 72,00 12,00 0,00 72 NBR 902

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 35 X 72 X 12 / 0 mm Type AS 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 35 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 72 mm |
| Bredd | 12 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
979,46 kr Ex moms
/ Styck
1 224,32 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
