Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412755
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412755
Rubix:526234
Tillverkare:40412755

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 20 X 42 X 7 / 6 mm Type A 75 FKM 585
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 42 mm |
| Bredd | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 399,78 kr Ex moms
/ Styck
1 749,72 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
