Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413865
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413865
Rubix:528969
Tillverkare:40413865

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 45 X 62 X 8 / 0 mm Type AS 75 FKM 585
Shaft seal from Freudenberg, with (SL) or without additional dust lip.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 45 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 62 mm |
| Bredd | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 047,35 kr Ex moms
/ Styck
2 559,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
