Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40411304
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40411304
Rubix:523633
Tillverkare:BASL 40,00 55,00 10,00 72 NBR 902

Dokumenter
Produktinformation : 40411304
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 40 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 55 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
714,50 kr Ex moms
/ Styck
893,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
