Referenser
Bahco:8967
Rubix:428108
EAN:7314153003591

Produktinformation : HYLSADAPTER 1/2'' - 3/4''
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 60 g |
|---|---|
| Fyrkantsadapter | 3/4 '' |
| Ingång kvadratisk | 1/2 '' |
| Slutbehandling | galvaniserad metall |
| Längd | 22 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
385,28 kr Ex moms
/ Styck
481,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
