Referenser
Bosch:2608605198
Rubix:359298



Produktinformation : SLIPARK DELTA 93 BS K400 5ST - 2608605198 - BOSCH
Abrasive disc F355, pack of 5
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 8 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 120x104x9,6 mm |
| Paketerad vikt | 20 g |
| Längd | 93 mm |
| Spannmål | 400 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
300,15 kr Ex moms
/ 5 Styck
375,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
