Referenser
Fein:63717109041
Rubix:394543
EAN:4014586211251

Produktinformation : SLIPPAPPER HÅLAT 60 -63717109041 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 175x105x20 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 23 g |
| Paketerad vikt | 39 g |
| Längd | 80 mm |
| Bredd | 80 mm |
| Spannmål | 60 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,96 kr Ex moms
/ packet
124,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
