Referenser
Fein:63728015014
Rubix:394230
EAN:4014586184623

Produktinformation : SLIPPAPPER 150 MM K240 -63728015014 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 155x155x70 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 332 g |
| Paketerad vikt | 332 g |
| Längd | 150 mm |
| Bredd | 150 mm |
| Spannmål | 240 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
936,33 kr Ex moms
/ packet
1 170,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
