Referenser
Fein:63717244010
Rubix:394596
EAN:4014586329666

Produktinformation : ZIRKONSLIPPAPPER 60 -63717244010 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 100x90x91 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 195 g |
| Paketerad vikt | 195 g |
| Längd | 80 mm |
| Bredd | 80 mm |
| Spannmål | 60 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
371,57 kr Ex moms
/ packet
464,46 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
