Referenser
Bosch:2608605413
Rubix:359088
EAN:3165140162333

Produktinformation : SLIPARK HAND BMECO K80 230X280MM - 2608605413 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 47 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 283x230x0,7 mm |
| Paketerad vikt | 47 g |
| Längd | 280 mm |
| Bredd | 230 mm |
| Spannmål | 80 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
548,50 kr Ex moms
/ 50 Styck
685,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
